曜日別特売
500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216
500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216
500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216
500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216
500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216
500-14-00011-001-04 ウィンドチーター FS 89608216

ウィンドチーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード89608216品番500-14-00011-001-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性の高いウィンドブレーカーです。
表面は水をはじく加工になっており、濡れてもすぐに乾きます。
通気性が高く快適な着心地ですが、風を通しません。
フードが大きく、ヘルメットをかぶった上からでもかぶることができます。
両袖の上腕部分にポケットが付いています。
脇の部分にジッパーが付いており、こもった熱を逃がすことができます。

ブラックサイズLトラスコ品番855-2725材質コーデュラナイロン質量(g)540胸囲(cm)132ウエスト(cm)69着丈(cm)692018年トラスコ掲載ページ6 0382
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする