曜日別特売
TS-615 スクレーパー フッ素コーティング TRUSCO 89608346

スクレーパー フッ素コーティング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)101
全長(mm)242
内容量1丁注文コード89608346品番TS-615
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
刃幅(mm)101全長(mm)242トラスコ品番438-8119質量(g)105刃長(mm)125刃厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89608312
2017-07-27
用途: ケレンなど
株式会社北都メタルアート

大変使いやすく又軽くて扱いやすくてとても気に入っております
値段も大変経済的で最高の品物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする