曜日別特売
TSSB-9S ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 89608644

TSSB-9S ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 89608644
TSSB-9S ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 89608644
TSSB-9S ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 89608644
TSSB-9S ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 89608644

ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード89608644品番TSSB-9S
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。ステンレスツールは非磁性ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする