ILLUMIGLO
ライトスティック 6インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ハイレッド
ハイブルー
ハイグリーン
ハイレッド
ハイホワイト
ハイイエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89609388
品番
ILLUMIHI30M6R
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
色
ハイレッド
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠
トラスコ品番
818-5694
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
152.4
質量(g)
310
連続使用時間(時間)
0.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1354