曜日別特売
TKN4-M10 スリーロブノブナット TRUSCO 89609441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN4-M10 スリーロブノブナット TRUSCO 89609441
TKN4-M10 スリーロブノブナット TRUSCO 89609441

スリーロブノブナット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10×1.5
取付長(mm)14
内容量1個注文コード89609441品番TKN4-M10
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
トラスコ品番430-9936材質(本体)フェノール質量(g)27.4種類多角形外径(Φmm)49仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110ねじの呼びM10×1.5取付長(mm)14ノブ高さ(mm)23材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: ボビン巻き止金具
有限会社アサカレース

以前近所のホームセンターで購入しましたが、ネジ山が、すれて止まらなくなり
また買いに伺ったらここで購入できたすかりました。

対象商品 : 89609414
2017-08-13
用途: 工具を使用しないでネジ止め出来るので、時間短縮作業時には重宝します。
未来予想図医療・福祉・介護関連業

ナット高さを低くすると、使い道が広がります。他社の物よりも若干低いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする