TCSS-021 チェーンスタンド用シール TRUSCO 89610044

チェーンスタンド用シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容火気厳禁
火気厳禁
駐車場
駐輪場
駐車禁止
駐輪禁止
駐車ご遠慮ください
駐輪ご遠慮ください
立入禁止
関係者以外立入禁止
進入禁止
工事中
注意
キケン
足元注意
障害物注意
通行禁止
土足禁止
歩行者用通路
安全第一
喫煙所
禁煙
さわるな
撮影禁止
携帯電話使用禁止
合格品置場
可燃物置場
不燃物置場
静かに
並んでお待ち下さい
身障者優先
内容量1組(2枚)注文コード89610044品番TCSS-021
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。

用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。文字内容火気厳禁トラスコ品番438-9905材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする