※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ツールワゴン ドルフィン用引出
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
500
400
500
間口(mm)
750
600
750
高さ(mm)
137
137
234
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89610647
品番
DLWS-75V-W
参考基準価格(税別)
¥39,920
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
段数
1
色
ホワイト
均等積載量(kg/段)
10
トラスコ品番
468-8325
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
137
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
最大積載量(kg/台)
10