※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ツールワゴン ドルフィン用引出
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
500
400
500
間口(mm)
750
600
750
高さ(mm)
234
137
234
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89610674
品番
DLWS-75X-YG
参考基準価格(税別)
¥67,510
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
段数
2
色
ヤンググリーン
均等積載量(kg/段)
10
トラスコ品番
467-9997
質量(kg)
16.1
高さ(mm)
234
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
最大積載量(kg/台)
20