TRUSCO
ツールワゴン ドルフィン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
間口(mm)
600
600
750
奥行(mm)
400
400
500
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89610692
品番
DLWS-64T-YG
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
50
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
468-8155
質量(kg)
2.4