TRUSCO
ツールワゴン ドルフィン用天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
奥行(mm)
600
500
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89610735
品番
DLWS-TN75SET
参考基準価格(税別)
¥32,510
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
468-8198
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
22
奥行(mm)
600
間口(mm)
900