TYGUJB-100A ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付 TRUSCO 89611137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)144
取付高H(mm)144
内容量1個注文コード89611137品番TYGUJB-100A
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)67~74×67~74取付高(mm)144材質(車輪)ウレタン仕様旋回部と車輪を同時にロックしますトラスコ品番450-9889形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン質量(kg)1.13車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)67~74×67~74車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする