曜日別特売
S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165

 

S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165
S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165
S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165
S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165
S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165
S004 そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSI 89611165

そうじの神様 リビング用おそうじミトン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89611165品番S004
参考基準価格(税別)¥836販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

スエード調生地でリビングまわりの汚れを除去します。
便利で使いやすいミトンタイプです。
柔らかい生地で、傷付けにくく、洗剤なしで油汚れも拭き取り可能です。
高性能国産マイクロファイバーを使用しています。
洗って繰り返し使用可能です。

用途リビング、インテリアの掃除に。材質生地:ポリエステル・ナイロンブラウントラスコ品番836-2230質量(g)20シートサイズ(mm)200×1802018年トラスコ掲載ページ9 0393繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする