TN10-2K-1P ネオジム磁石 角形 TRUSCO 89611365

ネオジム磁石 角形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
吸着力(N)14.70
内容量1個注文コード89611365品番TN10-2K-1P
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途センサーやモーター部品として。表面磁束密度(T)0.20吸着力(N)14.70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×2質量(g)1.5長さ(mm)10厚さ(mm)2トラスコ品番440-9574材質(磁石)ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611383
2020-07-04
用途: Xperia手帳ケースの蓋の開閉で画面ON/OFFの自動連動に使ってます。
建設業・工事業

大きさ・厚み・磁力がちょうどいいので良かったです。

対象商品 : 89611347
2019-12-01
用途: 仮押さえ

製品の仮押さえに使用。小さくても強力な磁力なので満足です。

対象商品 : 89611401
2019-04-09
用途: 小さいよね・・・
その他業種

ネット購入の難点ですね。
磁石の強力なところは購入前から知っていたけど、サイズが小さいし、
大きさの割に高価格・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 89611401
2018-02-12
用途: プラスチック成型加工時(製品飛散防止シート金型固定用)

小さくとも磁力は強く確実にシートを固定できます。難点としてはぶつけると欠けやすいのと大きな物は高価な事です。

1が参考にしています
対象商品 : 89611426
2017-07-04
用途: 扉を閉める時のストッパーに使用

小さくても非常に強力なのでスペースが少なくても取り付け可能でした。

対象商品 : 89611401
2016-08-07
用途: 工作として(計画中)
医療・福祉・介護関連業

球体のモノを検索しましたが、とりあえずこの商品で試作したいと思います。機会があれば、球体のネオジウムも取り扱いしていただきたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする