TRUSCO
ネオジム磁石 角形 袋入
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
吸着力(N)
3.43
2.94
10.78
3.43
14.70
35.28
17.64
32.34
47.04
58.80
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
89611374
品番
TN10-5K-10P
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
表面磁束密度(T)
0.14
吸着力(N)
3.43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×5×1
質量(g/袋)
4.0
トラスコ品番
440-9205
質量(g)
4
材質(磁石)
ネオジム磁石