TN20-5R-1P ネオジム磁石 丸形 TRUSCO 89611645

TN20-5R-1P ネオジム磁石 丸形 TRUSCO 89611645
TN20-5R-1P ネオジム磁石 丸形 TRUSCO 89611645

ネオジム磁石 丸形

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
外径(Φmm)20
吸着力(N)49.18
内容量1個注文コード89611645品番TN20-5R-1P
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
表面磁束密度(T)0.28吸着力(N)49.18外径(Φmm)20厚さ(mm)5質量(g)11.6トラスコ品番440-9434材質/仕上ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: メッセージボードに使う
フォルテ株式会社製造業

実物があまりにも小さすぎました。できれば手の写真もイメージにあれば初めから大きさは別のものを選びました。

対象商品 : 89611812
2023-07-31
用途: 工場内作業
製造業

サイズ感、磁力共に思った通りで問題ない。
商品注文後、翌日には届いて助かった。

対象商品 : 89611812
2022-08-10
用途: 眼鏡ケースの留め具
有限会社サカエ陳列製作所製造業

依頼されてるケースの留め具にちょうど良い。
決まれば大量に作らないといけないので適度の大きさを選んだ。

対象商品 : 89611794
2021-09-19
用途: カストキングのベイトリール・スパルタカスのマグネツトブレーキに装着された磁石の交換
不動産業

従前のものより1.5mm厚く吸着力も強くなったので十分なブレーキ力が得られました。

対象商品 : 89611794
2021-11-05
用途: 小物入れの蓋ロック

普通にネオジム。だが個別包装にはびっくり。100均の物でも事足りるが欲しいサイズが揃っているのが良い。

対象商品 : 89611557
2021-04-08
用途: バイクのメンテナンス
製造業

クラッチのストッパーピン抜きに使用しました。
小さいながらも強力で、間違って電子機器に付いてしまわないか心配なほどのサイズです。

対象商品 : 89611837
2021-03-17
用途: 扉のキャッチに
ぐらすあーとにんじん

こんな小さな物でも強力で目立たないのは最高です
ただ何かの取り付けるには強力な接着剤しか方法が思い付かず、それで事足りてはいますが裏面に径3mm ぐらいのネジが切り込んであれば最高!

対象商品 : 89611812
2021-02-26
用途: バイクメンテ
サービス業

きれいな作りでちゃんとしていると思います。もっとレパートリーがあるといいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする