TN4-2R-10P ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCO 89611742

ネオジム磁石 丸形 袋入

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
厚さ(mm)2.0
外径(Φmm)4.0
吸着力(N)2.94
内容量1袋(10個)注文コード89611742品番TN4-2R-10P
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。表面磁束密度(T)0.30吸着力(N)2.94外径(Φmm)4.0厚さ(mm)2.0質量(g/袋)2.0トラスコ品番440-9001材質/仕上ネオジム磁石質量(g)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611566
2023-03-02
用途: 鳩避け
教育・研究機関

鳥は磁石を嫌がると聞いて、ならば強いものをと購入しました。効果は抜群で糞掃除もせずに済んでいます。
超強力なので取り扱いには気をつけた方が良いです。

対象商品 : 89611821
2021-11-27
用途: 研究機器作製
教育・研究機関

期待したとおりのサイズと磁力の強さでよかったです。

対象商品 : 89611742
2020-08-16
用途: エンジンオイルの鉄粉除去
製造業

某100均のネオジウムはニッケルメッキが薄く直ぐにサビが出るがトラスコの物はメッキが厚くしっかりしているように見えます。
ですが水分、塩分のある所では注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 89611663
2019-06-19
用途: 自作コントローラの部品
製造業

自作コントローラの部品として使用。最初はボタンの反発をバネで行うつもりでしたが、磁石に変更しました。小さい磁石を探していたので助かりました。

対象商品 : 89611663
2016-06-15
用途: 研究用。台座の固定。
教育・研究機関

台座に穴を開けて埋め込んで使用するため、直径は今のままで良いが長さのバリエーションがあると使いやすい。

対象商品 : 89611627
2020-03-25
用途: 磁力センサーの検出ジグ

磁力センサーの掲出ジグの埋め込みように使用
従来の磁石では検出不良を起していたが、ネオジム磁石の利用で解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする