※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNIPEX(クニペックス)
喰い切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
200
200
220
250
280
300
口幅(mm)
24
21
23
25
24
質量(g)
247
230
314
400
455
247
334
429
499
548
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89612163
品番
9901-200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
全長(mm)
200
トラスコ品番
835-3985
質量(g)
247
口幅(mm)
24
仕様
9901-200喰イ切リ
材質
鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1681