曜日別特売
THTN-1-GY ハイテナー用不織布カバー TRUSCO 89612223

ハイテナー用不織布カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(mm)800×600×1700
内容量1枚注文コード89612223品番THTN-1-GY
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。
不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)

用途カゴ車内の荷物の保護に。適合サイズ(mm)800×600×1700質量(g)440トラスコ品番442-9842材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×620×1550
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612232
2025-02-07
用途: 【配送】 雨天時の荷物積み込み時の雨よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

お試しで1枚購入。
カゴ台車へのカバー取り付けが、軽量な為
1人で20秒程で掛けられます。
今までビニールのとても重いカバーを使用しており、2人がかりで雨が降る度に、取り付け取り外しが面倒でしたが、本当に楽になりました。
防水性がどの程度なのかが一番気になりましたが、意外と水弾きが良く、水を掛けて検証しましたが、全く水が染み込んだりしませんでした。思った以上に良い商品です。
(ただ、長期間の使用での耐久性や水の浸透については購入直後の為、解りませんが、何か良さそうなので、追加で5枚注文しました。)

対象商品 : 89612232
2020-12-07
用途: カゴ車の可燃ごみをいれており、野鳥類等がいたずらできないように使用
製造業

見た目もスッキリ、雨にも強く使い勝手もよく重宝しています。

対象商品 : 89612232
2015-11-26
用途: 荷物の保管
株式会社 ブルーメ飲食業

想像どうりでした。思ったよりはしっかりしていて長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする