TRUSCO
パタパタコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89612257
品番
TCCP-700-R
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
レッド
トラスコ品番
431-1086
幅(mm)
310
質量(kg)
0.98
高さ(mm)
700
種類
伸縮式
デザイン
ライン入り