KNIPEX(クニペックス)
1000V 絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
ポジドライブ
軸長(mm)
100
100
125
150
80
全長(mm)
202
202
232
262
187
212
トラスコ品番
836-3373
836-3372
836-3373
836-3374
836-3375
836-3376
836-3377
836-8945
836-8946
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89612258
品番
9820-4.0SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。
楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
836-3373
全長(mm)
202
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 1962