曜日別特売
TCC-BR-2 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612311

メイン画像

TCC-BR-2 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612311
TCC-BR-2 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612311
TCC-BR-2 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612311
TCC-BR-2 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612311
TCC-BR-2 バリアライン(標示テープ付) TRUSCO 89612311

バリアライン(標示テープ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89612311
品番
TCC-BR-2
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

用途
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
表示内容
きけん立入禁止
トラスコ品番
452-4039
色
グレー
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
280.6
タイプ
表示テープ付
寸法(幅W×高さH)(mm)
98×256
テープ長さ(m)
5
材質(テープ)
PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)
PE(ポリエチレン)
注意
※受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 工事個所区画
株式会社天野本店 様(建設業・工事業)

コーンバーのように取り外した後の置き場にこまることはありません。
6mあるので車両出入り口には最適です。

2021-10-07
用途: 工場の安全衛生、区画整理

ジョイントは別売り……。書いてあるとはいえ、セットではないでしょうか。
非常に分かりづらいです。2度手間となりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする