曜日別特売
T454-22 バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO 89612467

 

T454-22 バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO 89612467
T454-22 バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO 89612467
T454-22 バルブ開閉表示板長角型 TRUSCO 89612467

バルブ開閉表示板長角型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容常時開(赤)
内容量1組(5枚)注文コード89612467品番T454-22
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45文字内容常時開(赤)トラスコ品番437-2921質量(g)46取付方式
注意
※取付具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612451
2024-02-27
用途: 井戸水滅菌装置バルブ表示
医療・福祉・介護関連業

サイズ、色ともによかったのと、裏面にバルブ番号を書けて良かった。

対象商品 : 89612467
2021-03-24
用途: 機械の更新時、配管バルブへ取付ける
スピイデーエンジニアリング株式会社建設業・工事業

それなりに、厚みがあって良い。裏面も標記があると尚良し。

対象商品 : 89612485
2020-09-05
用途: 機器新設時のバルブに
創和ジャステック建設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

工場内の機器新設時のバルブに使用。文字がはっきりとして担当者様も喜んでいました。

対象商品 : 89612467
2019-04-04
用途: 公共工事の完成時

公共工事の配管工事の際に取り付け。問題なく検査終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする