曜日別特売
507002Z ひざ用保護具 Kniefix-Super K/H 89612662

ひざ用保護具 Kniefix-Super

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード89612662品番507002Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

床面の洗浄作業中に膝を守るハイクオリティな膝当てです。

材質ポリウレタン仕様DIN EN 14404認定トラスコ品番836-9860質量(g)463寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×170縦(mm)140横(mm)802018年トラスコ掲載ページ9 0341繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする