スパチュラ PPグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612897 品番 503
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすいグリップです。

刃幅(mm)80 全長(mm)215 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP) 刃長(mm)110 トラスコ品番855-7104 質量(g)70 刃厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする