Kubala
ウォッシュフロート スポンジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89613037
品番
388
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質
本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
色
白/青/黄色
トラスコ品番
855-9483
厚さ(mm)
30
質量(g)
312
縦(mm)
140
横(mm)
280
2018年トラスコ掲載ページ
9 0360
適合用途
玄関・タイル掃除