TRUSCO
ピンバイス 細軸貫通
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
437-4151
437-4151
437-4169
437-4177
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89613115
品番
TPVHK-0.6
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
種類
ピンバイス
材質(本体)
特殊鋼
主な用途
穴あけ作業
仕様
コレットチャック 本体一体型貫通タイプ
質量(kg)
0.0081
全長(mm)
105
適合サイズ(Φmm)
0.1~0.6
材質
チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
トラスコ品番
437-4151