TPVHK-1.2 ピンバイス 細軸貫通 TRUSCO 89613133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンバイス 細軸貫通

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番437-4177
内容量1本注文コード89613133品番TPVHK-1.2
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ質量(kg)0.0188全長(mm)120適合サイズ(Φmm)0.1~1.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼トラスコ品番437-4177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613115
2016-05-03
用途: 竹の彫刻
医療・福祉・介護関連業

糸鋸の刃をグリップして使用しているが、使い勝手はよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする