曜日別特売
TPVK-1.0 ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO 89613142

ピンバイス 細軸片頭

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89613142品番TPVK-1.0
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。

種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式質量(kg)0.023全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリルトラスコ品番437-4207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613142
2020-04-18
用途: ドリルでの穴あけ
ガイド・ビーコン

1.0mm以下のドリルに使用しています。
安価で複数用意できるので、作業効率もよくなりました。

対象商品 : 89613142
2019-10-01
用途: 精密部品のホーローセット締め作業

1ミリ以下の六角レンチの微妙な調整時に使用しています。とても使いやすいです。コスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする