曜日別特売
TPVS-3.0S ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO 89613167

TPVS-3.0S ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO 89613167
TPVS-3.0S ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCO 89613167

ピンバイス 収納式ドリルセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番437-4185
内容量1本注文コード89613167品番TPVS-3.0S
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業付属品ドリル:Φ2.0・2.5・3.0仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(kg)0.059全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)トラスコ品番437-4185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613151
2023-06-26
用途: 趣味の模型作り等
株式会社オー・エル・エムサービス業

細かいパーツの接合や補修作業に使っています。一番使い勝手の良いサイズのドリルが付属しているのでとても便利に使わせてもらっています。

対象商品 : 89613151
2023-07-23
用途: 電気回路試験
製造業

価格,納期から購入を決めました。作業上問題もなく助かりました。

対象商品 : 89613167
2017-04-27
用途: 色々
株式会社ハヤシ卸売・小売業

良い感じで使わせてもらっています、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
1が参考にしています
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする