曜日別特売
TPVR-3.2 ピンバイス 両頭式 TRUSCO 89613185

ピンバイス 両頭式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89613185品番TPVR-3.2
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック2個 両頭収納型質量(kg)0.034全長(mm)98適合サイズ(mm)0.1~3.2材質本体・チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4223先端径(mm)Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613185
2017-11-12
用途: プラスチック製品の修理の穴あけ
製造業

コレットが4種類あり、ドリル径の適応範囲が広い。1本で対応できるのがよい。しかし、両頭であることで少し使いにくい。頻繁に使う場合は、片側だけのものの方が回しやすく使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする