曜日別特売
TFKN2-M8 ファイブロブノブナット TRUSCO 89613237

TFKN2-M8 ファイブロブノブナット TRUSCO 89613237
TFKN2-M8 ファイブロブノブナット TRUSCO 89613237

ファイブロブノブナット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8×1.25
取付長(mm)10
内容量1個注文コード89613237品番TFKN2-M8
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

手になじみやすい五角形タイプのノブです。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。外径(Φmm)42質量(g)15.3トラスコ品番430-9286材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70ねじの呼びM8×1.25取付長(mm)10ノブ高さ(mm)18材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613246
2024-01-02
用途: 三菱ポプリMFR3に

三菱ポプリMFR3の折りたたみハンドルのナットがどこかでなくしてしまい困っていました。
代用品にて安価に修理できて役立ちました。

対象商品 : 89613221
2022-11-28
用途: マグネットベースの修理
その他業種

マグネットベースの締め付けノブの代わりに使っていますが非常に使いかってが良く満足しています。
価格も安く耐久性もあり、同じネジの径でもツマミのサイズ違いがあるので大変助かります。

対象商品 : 89613212
2022-08-28
用途: 木工用(バイスのハンドル)

作業用自作バイスのハンドルに10個ほど使用しました。全て問題ありません。オススメ。

対象商品 : 89613203
2022-07-14
用途: バイクのリアバッグ固定留め用
建設業・工事業

ノブ径が適度に大きく回しやすい。メネジ部が長いのでしっかり締め込む事が出来る。

対象商品 : 89613237
2020-06-20
用途: ヤンマー製耕うん機の耕うん刃端部カバー固定用(純正の代替品として)

主にネジ径・ピッチの適合のみ確認して発注した。種類も豊富で手軽に発注できることに大変満足しています。贅沢を言うと自動車と同様に,農機具メーカーの純正部品取り寄せが可能になると私は嬉しい。

対象商品 : 89613255
2019-09-17
用途: ゴムボートのドーリー
その他業種

ドーリーのノブが失くした為、購入しました。問題なく使えています。

対象商品 : 89613203
2018-10-29
用途: 刈り込み

伐採用バリカンに使用しました。 付属のつまみ付きナットが 小さくて
どこかへ飛んでいってしまい この商品を見つけました 使用感は
ノブが大きく 回しやすく 作業中の確認もでき とても良いと思います。

対象商品 : 89613212
2017-07-05
用途: カーポートの防雪ネット固定用に

LIXILカーポート防雪ネット固定用ノブナットの増設用として。標準品とほぼ同サイズ同材質にも関わらず低価格で大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする