※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ファルコンワゴン 棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89613553
品番
FAW-96T-YG
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
430-6104
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
50
奥行(mm)
600
間口(mm)
900