※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プッシュマウントタイ(ウィング無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(cm)
20.3
16.8
13.2
20.3
幅(mm)
4.8
3.8
4.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89613684
品番
TPCVS-200M
参考基準価格(税別)
¥862
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
幅(mm)
4.8
長さ(cm)
20.3
色
白
仕様
屋内用
トラスコ品番
450-6618
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
152.8
使用温度範囲(℃)
-40~80
最大結束径(Φmm)
50
取付穴(mm)
4.8
引張強度(N)
215.6
UL規格
UL難燃性(94V-2)