※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
車輪径D(Φmm)
100
100
130
150
取付高(mm)
144
144
177
198
車輪幅(mm)
32
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613797
品番
TYNRJB-100A
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
67~74×67~74
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9943
形状
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム
質量(kg)
1.14
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪