※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
130
100
130
150
車輪径D(Φmm)
130
100
130
150
取付高(mm)
177
144
177
198
車輪幅(mm)
40
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613806
品番
TYNRJB-130A
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
75~82×75~82
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9951
形状
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム
質量(kg)
1.79
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
130
車輪タイプ
単輪