TRUSCO
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
車輪径D(Φmm)
150
100
130
150
取付高(mm)
198
144
177
198
車輪幅(mm)
40
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613815
品番
TYNRJB-150A
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
87~94×87~94
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9960
形状
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム
質量(kg)
2.00
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
車輪タイプ
単輪