曜日別特売
TTW-T8H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614201

 

TTW-T8H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614201
TTW-T8H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614201
TTW-T8H ヘックスローブレンチ TRUSCO 89614201

ヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先T8H
質量(g)7
内容量1本注文コード89614201品番TTW-T8H
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
先端形状ヘックスローブ刃先T8Hトラスコ品番445-6726材質レンチ:SNCMV(クロムバナジウム鋼)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする