曜日別特売
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306

 

RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306
RCDBLK IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614306

IRONCLOUD アドベンチャートラベルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89614306品番RCDBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,450

機内持ち込み可能サイズの旅行用バックパックです。
ショルダーベルトは収納可能で、たすき掛けすることもできます。
キャリーハンドルが4か所についています。
メインコンパートメント内部はふた側にメッシュタイプのポケットが付いているため、荷物を整理して収納することができます。
外側のポケットには15インチまでのラップトップやタブレット端末を収納することができます。
特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。
バックパック、たすき掛けの2WAYで使用できます。

容量(L)48ブラックトラスコ品番836-1700材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)356質量(kg)2.1高さ(mm)559奥行(mm)254ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする