※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
4
10
12
14
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
M12
M14
M16・M18
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89614673
品番
TXB-40
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥
259
¥
285
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4
形状
L型
タイプ
標準
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
トラスコ品番
445-3808
材質
クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
質量(g)
15