曜日別特売
TXB-80 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXB-80 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614707
TXB-80 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614707
TXB-80 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 89614707

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
内容量1本注文コード89614707品番TXB-80
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)8形状L型タイプ標準適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番445-3832材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)質量(g)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする