TH-9016 マイクロ・コンビハンマー TRUSCO 89614856

TH-9016 マイクロ・コンビハンマー TRUSCO 89614856
TH-9016 マイクロ・コンビハンマー TRUSCO 89614856

マイクロ・コンビハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89614856品番TH-9016
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業セット内容鉄(平)、ナイロントラスコ品番437-6421質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする