曜日別特売
TRRSM-7S ミニ六角棒レンチセット 7本組 TRUSCO 89615102

ミニ六角棒レンチセット 7本組

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード89615102品番TRRSM-7S
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)28表面処理黒染め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615102
2022-02-14
用途: 機会の分解組立時
製造業

品質も良い感じで、長く使えそうな印象です。納期がもっと早ければ更によいと思います。

対象商品 : 89615102
2019-04-17
用途: 小径の止ネジ締結に

通常の六角レンチセットでは、小径側は2または2.5までのものが殆どです。小型の六角穴付き止ネジの締結にはこれが必要ですので購入してみました。いまのところ、少時間の使用ではありますが特に問題はないようです。

対象商品 : 89615102
2019-07-16
用途: 特殊ボルトの締め付け

めったに使用しないサイズだが、時々使用することがある。1セット揃えておけば探す必要がなくなるので重宝している。

対象商品 : 89615102
2018-09-27
用途: 実験装置のねじ締めに

以前使っていた極細の0.89、1.27mm六角レンチがねじれてしまったので、代替品として購入。TRUSCOブランドで価格の割に安心かと思い買ってみました。まだ新しいのでホルダもレンチに対し緩みが無くGood。ちょっとしたことですがホルダ横に穴が空いているので、ストラップが付けられて便利です。

対象商品 : 89615102
2017-03-23
用途: ホビー用(ラジコン)
日鉄テックスエンジ株式会社

小さいサイズが揃っており、便利で価格もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする