曜日別特売
TMSB-25.5 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMSB-25.5 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615154
TMSB-25.5 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615154
TMSB-25.5 メッシュカラーブーツDX TRUSCO 89615154

メッシュカラーブーツDX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード89615154品番TMSB-25.5
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。

用途土木・建築現場機能耐滑サイズ(cm)25.5ブラック/オレンジ足幅EEトラスコ品番433-5601材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット質量(kg)1.33種類作業靴長さ(cm)35材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615154
2021-05-21
用途: 草取り作業
株式会社エフォートシステム

しっかりしていた、歩きやすい。つなぎ目がやや弱いかもしれないが、いつもこれ

対象商品 : 89615154
2019-03-29
用途: 雨天時、野外作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く疲労が少ない。材質も柔らかく履きやすい。長時間の運転も楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする