曜日別特売
MG-72-510 ザ・オリジナル ウィメンズ MECHANIX WEAR 89615557

ザ・オリジナル ウィメンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
ピンクカモ
内容量1双注文コード89615557品番MG-72-510
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

女性用のグローブです。
手にフィットするスパンデックスを使用しており、快適な着け心地です。
シームレスデザインで細かい作業が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンス、修理、ガーデニング、DIYなど。ピンクカモサイズS全長(cm)19.2トラスコ品番836-7949材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする