曜日別特売
MGG-05-009 ザ・オリジナル グリップ MECHANIX WEAR 89615593

ザ・オリジナル グリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(cm)21.3
内容量1双注文コード89615593品番MGG-05-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手のひら部分にArmortex[[R上]]を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
親指と人差し指の甲にArmortex[[R上]]を施し、耐摩耗性に優れています。
洗濯機で洗うことができます。

用途メンテナンスや修理、製造、組み立て現場、DIYなど。ブラックサイズM全長(cm)21.3トラスコ品番836-7796材質Armortex[[(R)]]厚さ(mm)0.8質量(g)110規格EN388入数(双)1中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19袖口囲(cm)マジック式アズワン品番65-2053-87耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする