MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934

 

MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934
MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934
MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934
MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934
MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934
MG-05-011 ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 89615934

ザ・オリジナル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1双注文コード89615934品番MG-05-011
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
洗濯機で洗うことができます。

用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。ブラックサイズXL全長(cm)22.5トラスコ品番836-7786材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能中指長(cm)9.8手のひらまわり(cm)24袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0762袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615916
2024-04-08
用途: バイクに乗る時
若葉鮨飲食業

バイクに乗る時に使っています、春から秋まで疲れてとても使いやすい、快適。

対象商品 : 89615925
2023-01-30
用途: リフト運転時
綾羽工業株式会社製造業

リフトの操作が不自由なくできる、ボールペンなど筆記具が扱える。

2020-03-10
用途: 自転車、バイク、作業にも
株式会社セカンドウェイ卸売・小売業

使いやすく、デザインも良いメカニクスグローブです。フィットするので細かいネジ締め作業にも使え、普段使いもできるお気に入りのグローブです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする