曜日別特売
TTP-GY 安全靴用つま先パット TRUSCO 89616721

TTP-GY 安全靴用つま先パット TRUSCO 89616721
TTP-GY 安全靴用つま先パット TRUSCO 89616721

安全靴用つま先パット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード89616721品番TTP-GY
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。
外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。
メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。

用途安全靴の足指保護に。サイズ(cm)25.0~27.0材質ネオプレントラスコ品番437-7770厚さ(mm)2.5質量(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89616721
2021-01-17
用途: 林業、山林で安全靴履いて斜面で伐採
農・林・水産業

靴下に穴が開かなくなり、つま先も痛くなく、断熱性もありコスパ良好であります。

対象商品 : 89616721
2016-06-16
用途: 内装業
建設業・工事業

2日使用したら、ぺったんこになりました。
こんな物ですかね?
弾力を、長期に維持したらすぐれものかも!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする