※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
丸ダイス 25径
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
M2.6
M2
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
0.45
0.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89616992
品番
T25D-12X1.5
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
加工ねじ
メートルねじ
ねじの呼び
M12
トラスコ品番
424-9771
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじピッチ
1.5
外径(Φmm)
25