OTOS
レーザー用保護メガネ オーバーグラス YAG用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89617316
品番
L-702YG2
参考基準価格(税別)
¥49,020
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途
溶接作業時に。
レンズ色
オレンジ
トラスコ品番
831-5266
質量(g)
40300
適合波長(nm)
190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)
機能
防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)
TR
可視光線透過率(%)
35
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0055
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。