OTOS
ヘルメット取付型防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
834-5503
834-5503
834-5504
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617395
品番
F-63B-I-3
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。
用途
遮光が必要な作業に。
仕様
赤外線保護
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5503
質量(g)
246000
レンズ色
グリーン
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.85
装着方法
ヘルメット取付
レンズ濃度
#3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092